Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Durable 177301 Büro- & Bastelschere
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67900555
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
177301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
• besonders für Papier und Textilien geeignet • aus Edelstahl, rostfrei • ergonomisch geformte Kunststoffgriffe • abgerundete Spitze Größe: 8 1/2 Zoll (22 cm)
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Büro- & Bastelscheren
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schere
,
Büroschere
,
Papier-Schere
,
Papierschere
,
Profischere
,
Qualitätsschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
büroschere 20cm rechts- und linkshänder
,
bastel schere
,
bastel-schere beidhändig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,6475*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,1875*
€ 7,36313
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,1775*
€ 7,35123
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,8975*
€ 7,01803
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,7075*
€ 6,79193
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,6475*
€ 5,53053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Schere PAPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz
Durable
173601
ab € 7,32*
Ähnlich
DURABLE Schere PAPERCUT, 7" = 18 cm, schwarz
Durable
173701
ab € 7,85*
Ähnlich
DURABLE Schere PAPERCUT, 8" = 20 cm, schwarz
Durable
173801
ab € 9,10*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 10" = 25 cm, schwarz
Durable
172001
ab € 13,16*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 5" = 13 cm, schwarz
Durable
171501
ab € 9,63*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 6" = 15 cm, schwarz
Durable
171601
ab € 9,13*
Ähnlich
DURABLE Schere SUPERCUT, 8" = 20 cm, schwarz
Durable
171801
ab € 11,46*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 10" = 25 cm, schwarz
Durable
177401
ab € 4,17*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 5 5/8" = 14 cm, schwarz
Durable
177101
ab € 1,96*
Ähnlich
DURABLE STANDARD-SCHEREN, 7" = 18 cm, schwarz
Durable
177201
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen