Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7930A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Belden 7930A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e
Belden 7930A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz Cat5e
Artikel-Nr.:
     2805-7930A.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7930A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
200 MHz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 12,95*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 695,32*
€ 725,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,514* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.