Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 5304FE 0081000 Audio-Kabel 304,8 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Belden 5304FE 0081000 Audio-Kabel 304,8 m Grau
Belden 5304FE 0081000 Audio-Kabel 304,8 m Grau
Artikel-Nr.:
     2805-5304FE.0081000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5304FE 0081000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.6896 mm
Gewicht
19958.1 g
Merkmale
Kabellänge
304.8 m
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
18
Zertifizierung
NEC, NEC/(UL), CEC/C(UL), CPR Eca, ELV, BFR, WEEE, EU CE Mark, CA Prop 65, MII Order #39, UL, CSA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 37,46*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.078,06*
€ 1.209,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.