| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-67919485 Herst.-Nr.: 4181 EAN/GTIN: 4023103212220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der bekannte UltraMat Klassiker jetzt mit XL-Wischfläche! Dank 20 % längerer Wischerplatte eignet sich der UltraMat XL ideal zur systematischen Reinigung von großen Flächen. Damit lassen sich Flächen in 20% kürzer Zeit reinigen. Benötigte Anzahl Wischbahnen von UltraMat XL gegenüber UltraMat 2in1 (Standard) bei 5m² Wischfläche. Weinheim, November 2018). Der Ersatzbezug für UltraMat-Systeme zur feuchten Bodenreinigung sorgt für ein streifenfreies Wischergebnis ohne Haare oder Krümel liegen zu lassen. Der Wischbezug mit einer noch kraftvolleren 3-D Microfaserstruktur sorgt für optimale Feuchte und besseres Gleiten auf dem Boden. Optimale Feuchte auch für Parkett & Laminat. Die innovative XL-PowerZone des Wischbezuges sorgt für verstärkten Kontakt mit dem Boden und erleichtert das entfernen von hartnäckigem Schmutz. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Mopp-Nasspads | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmopp microfaser rot, microfasermopp, microfasermopp vileda |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |