Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi U.S. Military SUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Amewi U.S. Military SUV
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67920727
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22386
EAN/GTIN:
     4260564639207
Semi Scale Modell eines U.S. Modells aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Optik und die Ausstattung dieses Offroaders lassen keine Wünsche offen. Voll proportionale Steuerfunktionen auf Gas und Lenkung, 4WD Antrieb, LED Beleuchtung, 3 Differentiale und einiges an Scale Zubehör wie Werkzeug, Öl-Tank usw. setzen neue Maßstäbe in der RTR Scale Klasse für Fahrzeuge dieser Art. Das Modell ist voll Geländetauglich und die Elektronik ist Spritzwassergeschützt. Somit ist der Offroader auf jedem Terrain sicher unterwegs und die lange Fahrzeit von bis zu 20 min runden dieses Paket ab! Die Reichweite des 2,4GHz Systems beträgt ca. 50 - 100m und die max. Geschwindigkeit von ca. 15 km/h reichen voll und ganz aus um Spaß im Gelände zu haben. Aufgrund der Größe (1:14) macht sich das Modell auch gut auf jedem Scaler und Crawler Treffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Nachbildung
Ja
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Lichteffekte
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2.5 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
160 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.