Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE50P-DR0 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit SE50P-DR0 Kabelmuffe Schwarz
Panduit SE50P-DR0 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F4204
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE50P-DR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-70 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 294,15*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 229,96*
€ 294,17*
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 327,73*
€ 449,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 294,15*
€ 350,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 264,31*
€ 314,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 246,67*
€ 293,54
pro Meter
ab 152 Meter
€ 234,35*
€ 278,88
pro Meter
ab 304 Meter
€ 222,63*
€ 264,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.