Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCUE Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-68095599
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Ladegerät LI-Ion
Dieses externe Zweifach-Akkuladegerät ist darauf ausgelegt, bis zu zwei primäre Akkus gleichzeitig aufzuladen. Dadurch können Sie die beiden Akkus zusammen aufladen und lagern, wenn sonst nur wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung stehen. Das Ladegerät mit zwei Einschüben ist für den Akku mit hoher Kapazität geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Getac
Kompatible Produkte
A140
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Stromstecker-Typ
Typ A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.