| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-68255645 Herst.-Nr.: SENSATIONIPH8XG EAN/GTIN: 8018080343421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensation ist die Silikonschutzhülle, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Öffnungen vollständig schützt. Die aus sich angenehm anzufühlendem Soft-Touch-Material gefertigte Schutzhülle Sensation ist innen mit vor Kratzern schützenden Mikrofasern verkleidet und schützt das Telefon auf diskrete, elegante und farbenfrohe Weise. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 19.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 191 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 78 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.8 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone XS/X | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case grün x, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle cellularline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |