| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-68256061 Herst.-Nr.: 110497 EAN/GTIN: 4023103092044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vileda Viva Selection: Der funktionale Helfer beim Bügeln
Blusen und Hemden bestehen aus feinem Gewebe, das leicht knittert. Sie zu glätten ist oft nicht leicht. Vor allem die Ärmel stellen eine Herausforderung beim Bügeln dar. Doch mit dem Viva Selection Ärmelbrett gehören verknitterte Hemden und Blusen der Vergangenheit an. Der kleine Bügeltisch ist extra für das Bügeln von Blusen- und Hemdärmeln konstruiert. Darüber hinaus überzeugt er durch seine stabile Bauart. Auf der großen Bügelfläche des Vileda Viva Selection bügeln Sie zudem sehr komfortabel und erledigen die Arbeit im Handumdrehen.
Ärmel von Hemden und Blusen glätten mit dem Vileda Viva Selection Mit einer Bügelfläche von 53 x 13 cm bietet das Vileda Viva Selection Ärmelbrett maximalen Bügelkomfort. Sie ziehen die Ärmel Ihrer Blusen und Hemden einfach über die Bügelfläche und glätten sie ohne Probleme. Da beim Auflegen der Ärmel keine Falten entstehen, geht die Bügelarbeit schnell und leicht von der Hand. Ihre Wäsche ist im Handumdrehen knitterfrei. Zudem ist die Konstruktion des Viva Selection Ärmelbretts sehr robust, und dank der Feststellsicherung steht der Bügeltisch zuverlässig äußerst stabil.
Der Bügeltischbezug des Vileda Viva Selection besteht aus Baumwolle und ist dampfdurchlässig. Darüber hinaus ist der Bezug mit Schaumstoff gepolstert. Dadurch hinterlässt die metallische Bügelfläche keinerlei Abdrücke auf der Wäsche, und das Bügeleisen gleitet leichtgängig über das Brett. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Plattengröße (B x T) | 530 x 130 mm | Leistungen | Typ | Ärmelbügelbrett | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Baumwolle, Polyurethan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Muster | ![](/p.gif) | Form | Oval |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |