Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book - Honor View 10 Lite / Honor 8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Book - Honor View 10 Lite / Honor 8X
Cellularline Book - Honor View 10 Lite / Honor 8X
Cellularline Book - Honor View 10 Lite / Honor 8X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68263923
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOKHONOR8XK
EAN/GTIN:
     8018080339400
Suchbegriffe:
HONOR Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Schutztaschen im Book-Style Book mit Magnetverschluss passen sich perfekt an die Form des Smartphones an. Sie schützen die Rückseite, die Kanten und das Display, ohne den Zugang zu den Tasten und Anschlüssen zu behindern. Aus robustem und langlebigen Material in Lederoptik, das angenehm anzufassen ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
106 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honor
Kompatibilität
View 10 Lite, 8X
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.