Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1901 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-1901 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Weiß
Sharp EL-1901 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68466238
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-1901
EAN/GTIN:
     4974019955711
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
567 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter
Ja
Konvertierung zwischen
Dezimal
Negationstaste
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
5 Zeilen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.