Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64135IO Thermoband 300 m Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64135IO Thermoband 300 m Rot
Armor T64135IO Thermoband 300 m Rot
Artikel-Nr.:
     574-tt2936
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64135IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Rot
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle 60 mmx 300m, druckfolie, thermotransferband rot, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 152,54*
€ 172,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 160,37*
€ 204,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 211,89*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 172,56*
€ 205,3464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,47*
€ 193,3393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,54*
€ 181,5226
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,254* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 862,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.