Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63292IO Thermoband 360 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T63292IO Thermoband 360 m Schwarz
Armor T63292IO Thermoband 360 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt2859
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63292IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
360 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 65,81*
€ 74,75*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,78*
€ 97,72*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 106,37*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,59*
€ 85,1921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.