Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63302IO Thermoband 360 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Armor T63302IO Thermoband 360 m Schwarz
Armor T63302IO Thermoband 360 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68519263
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63302IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
360 m
Breite des Bands
40 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,7128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,99*
€ 390,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,07*
€ 309,4833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,27*
€ 284,7313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,90*
€ 277,151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,82*
€ 259,2058
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.