Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63309IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Armor T63309IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63309IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68519277
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63309IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,04*
€ 308,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,57*
€ 245,8183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,46*
€ 243,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,98*
€ 241,5462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,75*
€ 238,8925
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,63*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.