Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64197IO Thermoband 300 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64197IO Thermoband 300 m Weiß
Armor T64197IO Thermoband 300 m Weiß
Artikel-Nr.:
     574-tt2900
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64197IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 110mm x 300m weiß, druckfolie, druckfolie weiß, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 253,85*
€ 304,23*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 267,49*
€ 330,63*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 338,90*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,23*
€ 362,0337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,89*
€ 356,8691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,52*
€ 326,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,98*
€ 321,2762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,85*
€ 302,0815
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.