Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63338IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T63338IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63338IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt2971
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63338IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
104 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 278,61*
€ 281,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 328,75*
€ 350,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,48*
€ 358,94*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 281,93*
€ 335,4967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,27*
€ 334,7113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,61*
€ 331,5459
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,861* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.409,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,63*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.