Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63454IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63454IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63454IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68519600
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63454IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
130 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.