Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64181IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64181IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64181IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     574-tt2880
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64181IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 177,28*
€ 186,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 187,62*
€ 212,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 220,30*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 186,45*
€ 221,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,28*
€ 216,9132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,28*
€ 210,9632
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,728* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 932,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.