Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63259IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63259IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63259IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68519880
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63259IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.