Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63289IO Thermoband 360 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T63289IO Thermoband 360 m Schwarz
Armor T63289IO Thermoband 360 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt2857
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63289IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
360 m
Breite des Bands
150 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 90,65*
€ 118,23*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 111,34*
€ 150,44*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 159,57*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,73*
€ 138,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,65*
€ 107,8735
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.