Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T25887IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T25887IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T25887IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt2959
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T25887IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
170 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 42,83*
€ 57,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,42*
€ 77,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 87,53*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,63*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.