Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64157IO Thermoband 300 m Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64157IO Thermoband 300 m Grün
Armor T64157IO Thermoband 300 m Grün
Artikel-Nr.:
     574-tt2895
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64157IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 205,17*
€ 223,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 216,64*
€ 244,82*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 253,35*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,46*
€ 265,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,64*
€ 264,9416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,40*
€ 255,136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,36*
€ 251,5184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,17*
€ 244,1523
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.