Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64199IO Thermoband 300 m Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64199IO Thermoband 300 m Braun
Armor T64199IO Thermoband 300 m Braun
Artikel-Nr.:
     574-tt2903
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64199IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Braun
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 207,04*
€ 250,14*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 218,15*
€ 273,66*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 283,06*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,14*
€ 297,6666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,17*
€ 295,3223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,51*
€ 271,9269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,31*
€ 263,3589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,04*
€ 246,3776
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.