Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63350IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63350IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63350IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68520800
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63350IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110mm x 450m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.