Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64123IO Thermoband 300 m Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64123IO Thermoband 300 m Rot
Armor T64123IO Thermoband 300 m Rot
Artikel-Nr.:
     574-tt2886
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64123IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Rot
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband rot, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 108,46*
€ 141,31*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 125,18*
€ 167,82*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 176,63*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,31*
€ 168,1589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,61*
€ 163,7559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,53*
€ 151,7607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,98*
€ 139,2062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,46*
€ 129,0674
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.