Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63263IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63263IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63263IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68520917
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63263IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110mm x 450m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.