Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63270IO Thermoband 360 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63270IO Thermoband 360 m Schwarz
Armor T63270IO Thermoband 360 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68520921
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63270IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
360 m
Breite des Bands
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.