Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64163IO Thermoband 300 m Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64163IO Thermoband 300 m Rot
Armor T64163IO Thermoband 300 m Rot
Artikel-Nr.:
     574-tt3080
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64163IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Rot
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband rot, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 316,88*
€ 341,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 324,42*
€ 399,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,93*
€ 408,58*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 341,10*
€ 405,909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,93*
€ 396,1867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,88*
€ 377,0872
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,688* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.705,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 4,56*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.