Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63280IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63280IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63280IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68521112
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63280IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
170 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.