Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68673158
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92074855
EAN/GTIN:
     725882050034
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9.5 mm
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Handgelenk
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriereichweite
12 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.