Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IEM-3300-8P= Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IEM-3300-8P= Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Cisco IEM-3300-8P= Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69139927
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IEM-3300-8P=
EAN/GTIN:
     889728205054
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
cisco poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
802.1X MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PAE-MIB, Cisco-Port-QoS-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO- PROCESS-MIB, LLDP-MIB, CiscoMACNotification-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, LLDP-MED-MIB, Bridge-MIB, CISCO-CAR-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, Cisco-REP-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-STP-EXTN-MIB, CISCO-VTP-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, SMON-MIB, CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, IP-MIB, CISCO-PAGP-MIB
Protokolle
Management-Protokolle
IEEE 802.1, 802.3 standard, NTP, UDLD, CDP, LLDP, unicast MAC filter, PAgP, LACP VTPv2, VTPv3, EtherChannel, voice VLAN, PVST+, MSTP, and RSTP
Switch Protokoll
IGMPv1, v2, v3 snooping, IGMP filtering, IGMP querier
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
50.8 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Anzahl Queues
8
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.550,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.820,60*
€ 4.546,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.780,82*
€ 4.499,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,63*
€ 4.349,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,37*
€ 4.268,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.550,59*
€ 4.225,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.