Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer Tower Schwarz
Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69277717
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     G50.O11D00.40RAZ
EAN/GTIN:
     4718466008923
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Boden, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
449 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.