Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Enermax REVOLUTION D.F. Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69297335
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ERF750EWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
935 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
35 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
35 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Eingangssicherung, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
96.5 mm
Paketgewicht
17800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Zertifizierung
CE, TUV, cTUVus, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, KCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
139 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
10.5 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
10.5 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
22.8 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.