Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800056495 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800056495 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Blinklicht
BIG 800056495 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Blinklicht
BIG 800056495 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Blinklicht
BIG 800056495 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69335910
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte
Achtung, aus dem Weg, hier kommt die BIG-Polizei! Jetzt gibt es zu den beliebten BIG-Fahrzeugen ein weiteres spannendes Gadget: das BIG-SOS-Light&Sound-Modul.

Es ist kompatibel mit allen BIG Lenkrädern mit Hupeneinsatz und rüstet Fahrzeuge mit Licht- und Geräuscheffekten, die alle Kinder begeistern, aus. Das Zubehörteil bietet Blinklicht und originalgetreuen Sirenen-Sound, die durch Drücken des Covers aktiviert werden. Die Licht- und Soundfunktion schaltet sich wieder automatisch ab. Die benötigten 2 x LR44-Batterien sind bereits im Lieferumfang für Testzwecke enthalten und das hochwertige Kunststoffgehäuse ist spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Blinklicht
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Markenkompatibilität
BIG
Produktfarbe
Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Mit Ton
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
60 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.