Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson LQ-2190N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-6938123
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CA92001A1
EAN/GTIN:
8715946483085
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Zuverlässige Geschwindigkeit:
Dieser 24-Nadel-Breitformatdrucker erledigt mühelos große Druckaufträge. Verlassen Sie sich auf Ergebnisse in hoher Qualität auf einer Vielzahl von Papierarten. Durch die beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 576 Zeichen pro Sekunde (bei 12 Zeichen/Zoll) eignet sich der Drucker ideal für hohe Druckaufkommen. Das robuste Gerät ist sehr zuverlässig und verfügt über einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Anschlägen pro Nadel sowie einen MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) von 20.000 Betriebsstunden.
Flexibilität:
Durch die vielseitigen Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten haben Sie mehr Flexibilität in Bezug auf den Platz auf Ihrem Schreibtisch. Und durch den zusätzlichen USB-Anschluss ergeben sich noch weitere Anschlussmöglichkeiten.
Längere Haltbarkeit des Farbbands:
Das haltbare Farbband verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 15 Millionen Zeichen und muss daher selten ausgewechselt werden. So reduzieren Sie Betriebskosten und Wartungszeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
639 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
13000 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
15 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
576 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
432 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
144 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
Merkmale
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Manuell, Zugtraktor, Schubtraktor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
15.48 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
Nadeldrucker A3
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,47*
€ 1.747,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,11*
€ 1.747,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,57*
€ 1.701,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,36*
€ 1.660,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,26*
€ 1.610,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Black Fabric Ribbon Farbband
Epson
S015086
ab € 4,27*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCA92
ab € 72,15*
Zubehör
Epson CP03OSSECA92 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSECA92
ab € 125,99*
Zubehör
Epson CP04RTBSCA92 Garantieverlängerung
Epson
CP04RTBSCA92
ab € 78,58*
Zubehör
Epson CP05RTBSCA92 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSCA92
ab € 106,45*
Zubehör
Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA
Epson
C12C824432
ab € 64,07*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 118,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen