Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87402E Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87402E Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 87402E Rack Zubehör Schubladeneinheit
adam hall 87402E Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69464490
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87402E
EAN/GTIN:
     4049521017032
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
434 mm
Tiefe
392 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
7900 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.