Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
adam hall 87403E Rack Zubehör Schubladeneinheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-69470093
Hersteller:
Adam Hall
Herst.-Nr.:
87403E
EAN/GTIN:
4049521017100
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
434 mm
Tiefe
392 mm
Gewicht
7300 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
3U
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
Schubladenblock
,
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
rack zubehör
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen