Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
BeHello BEHWAL00179 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69555210
Hersteller:
     BeHello
Herst.-Nr.:
     BEHWAL00179
EAN/GTIN:
     8719323127968
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone Xs Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.