Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-69596769
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1950GSR-2-2-R
EAN/GTIN:
5704174390329
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
4.4 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, RS-485, USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 220,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
46-00526
ab € 22,14*
Zubehör
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell CBL-500-150-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,08*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-C00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,25*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,51*
Zubehör
Honeywell CBL-503-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 5 m USB A LAN
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 35,88*
Zubehör
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,08*
Zubehör
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,14*
Zubehör
Honeywell STND-08R00-000-6 Barcodeleser-Zubehör Halter
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 31,75*
Zubehör
Honeywell STND-15R00-000-6 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,12*
Zubehör
Honeywell STND-22F00-001-6 Barcodeleser-Zubehör Halter
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 25,62*
Zubehör
Honeywell Xenon 1900/1902
Honeywell
300001630
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen