Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69629966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42846000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Bohrabstand 35 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42036000
ab € 102,76*
Ähnlich
Hansgrohe
42036820
ab € 148,51*
Ähnlich
Hansgrohe
42036830
ab € 149,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.