Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 235.700 Blumenkübel Drinnen/Draußen Korb-Pflanzer Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 235.700 Blumenkübel Drinnen/Draußen Korb-Pflanzer Freistehend Schwarz
OASE 235.700 Blumenkübel Drinnen/Draußen Korb-Pflanzer Freistehend Schwarz
OASE 235.700 Blumenkübel Drinnen/Draußen Korb-Pflanzer Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69698178
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     235.700
EAN/GTIN:
     4010052537566
Suchbegriffe:
Teich-Pflanzkorb
Wasserpflanzen-Korb
Wasserpflanzenkorb
teich pflanzkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12 l
Breite
450 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Korb-Pflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.