Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Paulmann 180.00 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 7,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69701289
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     18000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandaufbauleuchte LED Cybo eckig 2x3W grau 80x80mm
IP65 strahlwassergeschützt


Licht muss nicht immer von oben kommen: die Wandleuchte Cybo setzt attraktive Lichtakzente an Hauswänden oder Eingangsbereichen und sorgt so für eine bessere Orientierung rund ums Haus. Die Lichtabgabe erfolgt sowohl nach oben als auch nach unten. Über einen Klappmechanismus lässt sich der Ausstrahlwinkel beider Lichtkegel variabel einstellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Befestigungstyp
Wandmontage
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7.7 W
Lampenleistung
3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
213 lm
Lichtstrom (BGM)
355 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.