Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Marmitek BoomBoom 50 3,5 mm 30 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69724046
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08199
EAN/GTIN:
     8718164531903
Suchbegriffe:
Medienkoppler
medienkoppler
Streamen Sie mit diesem Bluetooth-Sender TV den Ton eines Fernsehers kabellos an einen Bluetooth-Kopfhörer. Mit dem BoomBoom 50 streamen Sie den Ton eines Fernsehgerätes, das kein Bluetooth hat, an einen Bluetooth-Kopfhörer. Genießen Sie eine Sendung oder ein Fußballspiel im Fernsehen, ohne jemanden zu stören, oder hören Sie wieder alles, was im Fernsehen gesagt wird. Auch geeignet, um den Ton von Ihrem Soundsystem zu streamen. Der BoomBoom 50 streamt den Ton Ihres Fernsehers über Bluetooth zu Ihren Bluetooth Kopfhörern! Von nun an können Sie also auch den Ton von Ihren Audio-Videogeräten ohne Bluetooth (z.B. TV) auf Ihre Bluetooth Kopfhörer streamen! Ein Programm oder Fußballspiel im Fernsehen genießen, ohne jemanden zu stören oder gerade alles wieder hören, was im Fernsehen gesagt wird. Der BoomBoom 50 gibt den Ton in ausgezeichneter Qualität wieder und eignet sich somit auch besonders, um den Ton Ihrer Stereoanlage drahtlos über die Kopfhörer zu empfangen. Überdies ist der BoomBoom 50 sehr einfach in Gebrauch zu nehmen. Das Produkt wird über den USB Anschluss an den Fernseher (dieses sorgt für die Speisung) angeschlossen und daraufhin für die Tonübertragung mit dem enthaltenen Kabel mit dem Fernseher verbunden. Der BoomBoom 50 muss nur ein einziges Mal an den Fernseher angeschlossen werden. Dank der innovativen Kopplungstechnik kann es daraufhin kinderleicht und direkt mit dem Bluetooth Kopfhörer verbunden werden. Sie müssen keine Kabel aus dem Produkt entfernen, wenn Sie ein anderes Mal den Ton Ihres Fernsehers nicht über Ihre Kopfhörer empfangen möchten. (Wenn über Audio-Out an einen Fernseher angeschlossen)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
8
Hostschnittstelle
3,5 mm
Bluetooth-Version
3.0+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP,AAC,SBC
aptX Audio-Entschlüsselung
Ja
Transmissionsdistanz
30 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.