Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki WR22SE 1400 RPM Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki WR22SE 1400 RPM Schwarz, Grau
Hikoki WR22SE 1400 RPM Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69807124
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376290116
EAN/GTIN:
     4966376290116
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
279 mm
Gewicht
4600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Drehmoment (max.)
610 Nm
Schlagzahl (max.)
2000 IPM
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Futterdurchmesser
3/4"
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,76*
€ 692,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,50*
€ 628,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.