Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki H90SG Schwarz, Grün, Grau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki H90SG Schwarz, Grün, Grau 2000 W
Hikoki H90SG Schwarz, Grün, Grau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69807427
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376289127
EAN/GTIN:
     4966376289127
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
860 mm
Gewicht
32000 g
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
70 J
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
1000 IPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,6834*
€ 1.771,5332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,76*
€ 1.728,7844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,06*
€ 1.670,8314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,33*
€ 1.656,8727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,51*
€ 1.651,1369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.