Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Emtec M339 Crooner Frog USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69880186
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GM339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
EMTEC Animalitos Familie Crooner Frosch, der Sänger mit Zylinder.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.