Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Revell Modellbau Piratenschiff Black Pearl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70296450
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05499
EAN/GTIN:
     4009803054995
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Modellbausatz des legendären Black Pearl Piratenschiff, dem Schiff von Captain Jack Sparrow aus der Filmreihe FLUCH DER KARIBIK. Im fünften Teil SALAZAR'S RACHE steht Jack dem furchterregenden Captain Salazar gegenüber, der jeden Piraten auf offener See töten will. Die Black Pearl als Modellbausatz bringt den Film auf besondere Art und Weise in Ihr Wohnzimmer.

Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg garantiert: Mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
260 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Produkttyp
Schiffsmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Schiffsmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.