Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09670500538 D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09670500538 D-Sub Grau
Harting 09670500538 D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70313885
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 050 0538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 50p
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 5, Verriegelungsschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall, metallisiert, Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.336 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Material Verriegelungselement
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.