| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70313897 Herst.-Nr.: 09 67 037 0511 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DSUB PLAST-HOOD 37P SIDCE Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 4, Hebel- oder Schiebeverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, grau Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 120 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 24.55 g | Merkmale | Stecker | D-Sub | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |